Konvektor nástěnný 500W ATLANTIC F125-D 05

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Konvektor (elektrický)
  • Kód: 1834369
  • Výrobce: Fenix Group
  • Označení typu: ATLANTIC F125-D 05
  • Značka: Fenix Group
  • Objednací číslo: 22V5412174
  • Produktová řada: ATLANTIC
  • EAN: 3410530022149
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 4 kusy
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
4 419,60
5 347,72 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 2,52 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Konvektor nástěnný 500W ATLANTIC F125-D 05
Skladem 4 kusy

Popis produktu

Konvektor s programovatelným termostatem se čtyřmi provozními režimy: KOMFORT - konvektor trvale udržuje teplotu, která je na termostatu nastavena, ke změně teploty je nutný zásah uživatele. Režim KOMFORT je určen zejména pro aplikace, ve kterých je instalována nadřazená regulace (pokojové termostaty, centrální regulace) ECO - konvektor trvale udržuje útlumovou teplotu – je možno nastavit hodnotu v rozsahu od 6 °C do teploty o 1 °C nižší, než teplota nastavená v režimu KOMFORT PROG - pro automatické přepínání mezi režimy KOMFORT a ECO. Pro každý den v týdnu je možno zvolit jeden ze šesti přednastavených programů. Jeden z těchto programů lze upravit dle vlastní potřeby, každé hodině během dne je možno přiřadit teplotu KOMFORT nebo ECO ČASOVAČ – pro nastavení automatického vypnutí konvektoru. Možno nastavit čas vypnutí od 1 do 8 hodin Další funkce: kalibrace teploty ±3 °C / zámek ovládání / detekce otevřeného okna Tento typ topidel je přednostně určen k pevnému připojení do instalační krabice. Připojovací šňůra je zakončena vidlicí (určeno pro exportní trhy), při instalaci se zástrčka odstraní (není důvodem ke ztrátě záruky).

Parametry

Výrobce Fenix Group
Barva Bílá
Hloubka 114 mm
Hmotnost 3,27 kg
Programovatelné ANO
Zobrazit všechny parametry

Alternativy produktu