Konektor do plošného spoje PP-H 2,5/11
Na objednávku
Popis produktu
Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Svorky Push-in, počet přípojek: 11, počet pólů: 11, průřez: 0,14 mm? - 4 mm?, AWG: 26 - 12, šířka: 57,2 mm, výška: 40,2 mm, barva: šedá
Parametry
Výrobce Phoenix Contact
Značka Phoenix Contact
Produktová řada CLIPLINE COMBI PT
Celkový počet pólů (bez zemnícího kontaktu) 11
Jmenovité napětí 500
V
Výrobce Phoenix Contact
Značka Phoenix Contact
Produktová řada CLIPLINE COMBI PT
Celkový počet pólů (bez zemnícího kontaktu) 11
Jmenovité napětí 500
V
Počet pólů 11
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče bez dutinky 0,14...2,5
mm2
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče s dutinkou 0,14...2,5
mm2
Připojitelný průřez laněného vodiče 0,14...2,5
mm2
Připojitelný průřez plného vodiče 0,14...4
mm2
Připojitelný průřez vodiče 0,14...4
mm2
Způsob elektrického připojení Připojení tahem pružiny
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
Kód: 2042702
186,62 Kč
225,81 Kč vč. DPH