Konektor 769-101

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Jednopólová a vícepólová svorkovnice
  • Kód: 5016829
  • Výrobce: Wago
  • Označení typu: 769-101
  • Značka: Wago
  • Objednací číslo: 769-101
  • Produktová řada: 769
  • EAN: 4044918471268
  • Elektroodpad: Ne
Skladem u dodavatele
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
42,73
51,70 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   200,0 KS

Konektor 769-101
Skladem u dodavatele

Popis produktu

1vodičová pružinová svorkovnice; CAGE CLAMP®; 4 mm?; Rozteč 5 mm; 1pól.; Kódovací výstupek; 4,00 mm?; Šedá

Parametry

Jmenovitý proud In 32 A
Koncová deska požadována NE
Nevýbušné provedení "Ex e" NE
Provozní teplota 105...105 °C
Transparentní NE
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení