KM SPIN. 63A P3-63/E + A/SVB

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Výkonový odpínač, vypínač
  • Kód: 1218837
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: P3-63/EA/SVB
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 31607
  • Produktová řada: P3
  • EAN: 4015080316077
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 10 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
2 072,85
2 508,15 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,46 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

KM SPIN. 63A P3-63/E + A/SVB
Skladem 10 a více ks

Popis produktu

Hlavní spínač, Sortiment: Hlavní vypínač, Přepínač údržby, Vypínače pro opravy, Označení typu: P3, Funkce STOP: Funkce nouzového vypnutí, S červenou otočnou ovládací pákou a žlutou objímkou, Informace k rozsahu dodávky: Pomocný kontakt nebo neutrální vodič lze namontovat dodatečně., 3-pólové, Možnost uzamčení: Uzamykatelný v poloze 0, Stupeň krytí: Vpředu IP65, Provedení: Montáž do panelu, Výkon motoru AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 30 kW, Jmenovitý trvalý proud: Iu = 63 A, Normy a ustanovení: ČSN EN 60947, VDE 0660, ČSN EN 60204, CSA, UL, Vypínače podle normy ČSN EN 60947-3, NEMA12

Parametry

Výrobce EATON
Barva ovládacího prvku Rudá
Blokovatelné ANO
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Icw 1,26 kA
Jmenovitý trvalý proud Iu 63 A
Zobrazit všechny parametry

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi