KM SPIN. 25A P1-25/I2/SVB

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Výkonový odpínač, vypínač
  • Kód: 1218851
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: P1-25/I2/SVB
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 207293
  • Produktová řada: P1
  • EAN: 4015082072933
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 20 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 054,85
1 276,37 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,50 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

KM SPIN. 25A P1-25/I2/SVB
Skladem 20 a více ks

Popis produktu

Hlavní spínač, Sortiment: Hlavní vypínač, Přepínač údržby, Vypínače pro opravy, Označení typu: P1, Funkce STOP: Funkce nouzového vypnutí, S červenou otočnou ovládací pákou a žlutou objímkou, Informace k rozsahu dodávky: Pomocný kontakt nebo neutrální vodič lze namontovat dodatečně., 3-pólové, Možnost uzamčení: Uzamykatelný v poloze 0, Stupeň krytí: IP 65, Provedení: Povrchová montáž, Výkon motoru AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 11 kW, Jmenovitý trvalý proud: Iu = 25 A, Normy a ustanovení: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Switch-disconnector according to IEC/EN 60947-3

Parametry

Výrobce EATON
Barva ovládacího prvku Rudá
Blokovatelné ANO
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Icw 0,64 kA
Jmenovitý trvalý proud Iu 25 A
Zobrazit všechny parametry

Doporučené příslušenství

Alternativy produktu