CZ | EN
Sonepar česká republika Sonepar česká republika Sonepar česká republika

Řadové svorkovnice Klippon® Connect A-řada + SOUTĚZ

Datum konání od: 10.11.2017 do: 31.12.2017

Vážení obchodní partneři, 
 
Weidmüller vám představuje zásadní inovaci v oboru řadových svorkovnic.

A-series přináší zcela novou univerzální řadu PUSH IN svorkovnic pro průřezy vodičů od 1,5 do 16 mm2 a navíc řadu aplikačních svorkovnic pro nejčastější funkce v rámci moderního rozváděče pro průmyslovou aplikaci. Brožura ke stažení zde.

Zaujalo Vás řešení Klippon® Connect A-series? Vyhrajte tablet!
⚡Odpovězte na soutěžní otázku a zařaďte se tak do slosování o tablet WM⚡
⚡Výherce losujeme každý týden⚡

Soutěžní otázka:
Jaký je dle IEC jmenovitý proud řadové svorkovnice A2C 2.5 pro propojení vodičů do max.průměru 2,5 mm2?
A: 12 A
B: 18 A
C: 24 A

⚡ Soutěžte zde.⚡

Soutěž platí do konce roku 2017 nebo do odvolání.

 

Zpět na seznam aktualitTisk

 
Napište tento kód :1041
Doporučte nás

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.  Více informací