Kabelový řezák Al + Cu do průměr 45 mm

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Kabelové nůžky
  • Kód: 1265124
  • Výrobce: CIMCO
  • Označení typu: 12 0168
  • Značka: CIMCO
  • Objednací číslo: 120168
  • Produktová řada: Kabelové nůžky
  • EAN: 4021103201688
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 3 ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
6 549,72
7 925,16 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Kabelový řezák Al + Cu do průměr 45 mm
Skladem 3 ks

Popis produktu

Kabelový řezák Al + Cu do průměr 45 mm (Automatický překlad originálního textu: Jednoruční ráčnový nůž na kabely pro stříhání kabelů bez krimpování o vnějším průměru max. 45 mm. Vhodné pro měděné a hliníkové kabely, nevhodné pro ocelový drát, ocelové pancéřované kabely a natvrdo tažené Cu a Bz vodiče. Čistý řez díky ostrým, speciálně tvrzeným břitům, lze i přes kompaktní konstrukci ovládat pouze jednou rukou díky ráčnovém mechanismu s excentrickým převodem s jehlovým ložiskem a ergonomickým rukojetím s malou šířkou otvoru. Rukojeti jsou však dostatečně dlouhé, aby podpořily sekundovou ručičku při špičkovém zatížení. Hmotnost pouze 980 g. Pohyblivý, plně otočný břit, který lze odjistit v libovolné poloze, snadná výměna (náhradní otočný nůž Cimco č. výr. 12 9168), aretace rukojetí pomocí otočného knoflíku (červené označení), snadné otevírání nožů pomocí západky, která lze uzamknout v otevřené poloze. Max. Cu (měď) max. průměr 45 mm flexibilní 400 mm3 / 800 MCM lanko 300 mm3 / 600 MCM sektorový vodič 3 x 70 SM Al ( hliník ) Max. průměr 45 mm lanko 400 mm3 / 800 MCM sektorový vodič 4 x 70 SE)

Parametry

Výrobce CIMCO
Celková délka 220 mm
Provedení rukojeti 1-komponentní
Značka CIMCO
Produktová řada Kabelové nůžky
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení