Kabel TRONIC-CY (LiYCY) 14x0,14

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Silový kabel < 1 kV, flexibilní uložení
  • Kód: 1710177
  • Výrobce: Helukabel
  • Označení typu: TRONIC-CY (LiYCY) 14x0,14
  • Značka: Helukabel
  • Objednací číslo: 20010
  • Produktová řada: TRONIC-CY (LiYCY)
  • EAN:
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1M
42,21
51,07 vč. DPH
+ -
M
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / M

Minimální odběrové množství:  1,0 M

Balení:   100,0 M

Kabel TRONIC-CY (LiYCY) 14x0,14
Na objednávku

Popis produktu

TRONIC-CY (LiY-CY) přednostní typ pro EMC, flexibilní, barevné značení podle DIN 47100, stíněný, PVC


Tyto stíněné kabely slouží pro flexibilní použití při volném pohybu bez namáhání v tahu a bez vynuceného vedení pohybu. Použití v suchých, vlhkých a mokrých prostorách, avšak nejsou vhodné pro venkovní prostředí. Kdekoliv se objeví konstrukční požadavky na minimální vnější průměr, je TRONIC vhodným kabelem pro použití. To se vztahuje zejména na takové oblasti jako jsou výroba strojů nástrojů a investiční strojírenství. Rovněž se používá v elektronice, u počítačů a v měřící a regulační technice. Extrémně malý vnější průměr jej činí vhodným pro miniaturní zástrčky atd.

Parametry

Výrobce Helukabel
Značka Helukabel
Produktová řada TRONIC-CY (LiYCY)
Jmenovitý průřez vodiče 0,14 mm2
Třída lanění jádra Třída 5 = jemně laněné
Zobrazit všechny parametry