Kabel PAAR-TRONIC-CY 4x2x1

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Silový kabel < 1 kV, flexibilní uložení
  • Kód: 1710085
  • Výrobce: Helukabel
  • Označení typu: PAAR-TRONIC-CY 4x2x1
  • Značka: Helukabel
  • Objednací číslo: 17052
  • Produktová řada: PAAR-TRONIC
  • EAN:
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1M
101,85
123,24 vč. DPH
+ -
M
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / M

Minimální odběrové množství:  1,0 M

Balení:   100,0 M

Kabel PAAR-TRONIC-CY 4x2x1
Na objednávku

Popis produktu

PAAR-TRONIC-CY přednostní typ pro EMC, flexibilní, stíněný, barevné značení podle DIN 47100, PVC


Tyto datové kabely slouží pro flexibilní použití při volném pohybu bez namáhání v tahu a bez vynuceného vedení pohybu. Použití v suchých, vlhkých a mokrých prostorách, avšak nejsou vhodné pro venkovní prostředí. Kabely PAAR-TRONIC-CY jsou velmi vhodné pro použití v oblastech vystavených rušení signálu. Vysoká úroveň stínění podstatně redukuje vlivy elektrických rušení z paralelně uložené kabeláže atd. Měděné stínění je také často užíváno jako ?zem? (zemnící žíla). Stočené páry poskytují příznivé hodnoty útlumu přeslechu.

Parametry

Výrobce Helukabel
Značka Helukabel
Produktová řada PAAR-TRONIC
Jmenovitý průřez vodiče 1 mm2
Třída lanění jádra Třída 5 = jemně laněné
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi