Kabel OZ-500 HMH 2x 0,75

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Silový kabel < 1 kV, flexibilní uložení
Výprodej
  • Kód: 1709744
  • Výrobce: Helukabel
  • Označení typu: OZ-500 HMH 2x0,75
  • Značka: Helukabel
  • Objednací číslo: 11221
  • Produktová řada: JZ-500 (OZ-500)
  • EAN:
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 50 a více m
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1M
18,96
22,94 vč. DPH
+ -
M
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / M

Minimální odběrové množství:  1,0 M

Balení:   100,0 M

Kabel OZ-500 HMH 2x 0,75
Skladem 50 a více m

Popis produktu

JZ-500 HMH flexibilní ovládací kabel, bezhalogenový, extrémně odolný působení plamene, odolný olejům


Bezhalogenové kabely odolné působení plamene se používají jako měřící a ovládací kabely u obráběcích strojů, přepravních pásů, výrobních linek, u průmyslových zařízení, vzduchové klimatizace a v ocelářském průmyslu. Pro pevné uložení nebo flexibilní použití při volném pohybu bez vynuceného vedení pohybu a bez namáhání v tahu, při středním mechanickém namáhání. Tyto kabely jsou vhodné pro použití v suchých, vlhkých a mokrých prostorách a rovněž pro uložení na, do a pod omítku, do zdiva a do betonu s vyjímkou přímého uložení do dusaného nebo pěchovaného betonu. Nejsou vhodné pro uložení do ztuženého nebo komprimovaného betonu.

Parametry

Výrobce Helukabel
Příznaky Výprodej
Značka Helukabel
Produktová řada JZ-500 (OZ-500)
Jmenovitý průřez vodiče 0,75 mm2
Zobrazit všechny parametry