Kabel JZ-600 8G1

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Silový kabel < 1 kV, flexibilní uložení
  • Kód: 1709628
  • Výrobce: Helukabel
  • Označení typu: JZ-600 8G1
  • Značka: Helukabel
  • Objednací číslo: 10626
  • Produktová řada: JZ-600 (OZ-600)
  • EAN:
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1M
79,75
96,50 vč. DPH
+ -
M
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / M

Minimální odběrové množství:  1,0 M

Balení:   100,0 M

Kabel JZ-600 8G1
Na objednávku

Popis produktu

JZ-600 s číslováním, flexibilní 0,6/1 kV, PVC


Zapojovací kabel pro měřící a řídící účely u obráběcích strojů, dopravních pásů a výrobních linek, pro instalaci v továrnách, v klimatizační technice, v hutích a v ocelárnách. Vhodný pro flexibilní použití při středním mechanickém namáhání při volném pohybu bez namáhání v tahu a bez vynuceného vedení pohybu. Použití v suchých, vlhkých a mokrých prostorách a rovněž ve venkovním prostředí (pevné uložení). Není jej vhodné použít pro přímé uložení do země nebo do vody. Žíly byly očíslovány takovým způsobem, že již při odstranění krátké délky pláště (několik cm) jsou žíly snadno identifikovatelné. Čísla žil jsou podtržena, aby se zabránilo záměně jednotlivých číslic. Ochranná žíla (vodič) je umístěna ve venkovní poloze. Vnější černý plášť je odolný ultrafialovému záření. Je používán hlavně v jihoevropských, východních a arabských zemích.

Parametry

Výrobce Helukabel
Značka Helukabel
Produktová řada JZ-600 (OZ-600)
Jmenovitý průřez vodiče 1 mm2
Třída lanění jádra Třída 5 = jemně laněné
Zobrazit všechny parametry