Kabel JZ-500 4G 6 (YSLY-JZ)(flexibilní)

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Silový kabel < 1 kV, flexibilní uložení
  • Kód: 1230259
  • Výrobce: Helukabel
  • Označení typu: JZ-500 4G6
  • Značka: Helukabel
  • Objednací číslo: 10148
  • Produktová řada: JZ-500 (OZ-500)
  • EAN:
  • Elektroodpad: Ne
Skladem na jiné pobočce
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1M
162,81
197,00 vč. DPH
+ -
M
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / M

Minimální odběrové množství:  1,0 M

Balení:   100,0 M

Kabel JZ-500 4G 6 (YSLY-JZ)(flexibilní)
Skladem na jiné pobočce

Popis produktu

JZ-500 s číslováním, flexibilní, PVC


Tyto kabely se nasazují pro flexibilní použití při středním mechanickém namáhání při volném pohybu bez namáhání v tahu a bez vynuceného vedení pohybu. Použití v suchých, vlhkých a mokrých prostorách, ne však ve venkovním prostředí, jako měřící a ovládací kabely u obráběcích strojů, přepravních pásů, výrobních linek, při konstrukci velkých zařízení, v klimatizační technice, v hutích a ocelárnách. Žíly jsou očíslovány tak, že již při krátkém odpláštění je možné dobré rozeznání příslušných číslic. Podtržení základny zabraňuje záměně jednotlivých číslic. Ochranná žíla (vodič) je umístěna ve venkovní poloze. Vybrané PVC směsi zaručují dobrou flexibilnost a rovněž ekonomickou a rychlou instalaci.

Parametry

Výrobce Helukabel
Značka Helukabel
Produktová řada JZ-500 (OZ-500)
Jmenovitý průřez vodiče 6 mm2
Třída lanění jádra Třída 5 = jemně laněné
Zobrazit všechny parametry