Kabel JZ-500 3G 1,5 (YSLY-JZ)(flexibilní)

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Silový kabel < 1 kV, flexibilní uložení
  • Kód: 7416489
  • Výrobce: Helukabel
  • Označení typu: JZ-500 3G1,5
  • Značka: Helukabel
  • Objednací číslo: 10091
  • Produktová řada: JZ-500 (OZ-500)
  • EAN:
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 1000 a více m
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1M
34,66
41,94 vč. DPH
+ -
M
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / M

Minimální odběrové množství:  1,0 M

Kabel JZ-500 3G 1,5 (YSLY-JZ)(flexibilní)
Skladem 1000 a více m

Popis produktu

JZ-500 s číslováním, flexibilní, PVC


Používá se pro flexibilní aplikace při středním mechanickém namáhání, při volném pohybu bez namáhání v tahu a bez nuceného vedení pohybu v suchých, vlhkých a mokrých prostorech, avšak ne ve venkovním prostředí, jako měřící, kontrolní a ovládací kabel u obráběcích strojů, montážních a dopravních pásů, výrobních linek, při stavbě strojů, v klimatizační technice, v hutích a válcovnách oceli. Vybrané směsi PVC zaručují dobrou ohebnost, hospodárnou a rychlou instalaci.

Parametry

Výrobce Helukabel
Značka Helukabel
Produktová řada JZ-500 (OZ-500)
Jmenovitý průřez vodiče 1,5 mm2
Třída lanění jádra Třída 5 = jemně laněné
Zobrazit všechny parametry

Alternativy produktu