Kabel JB-750 5G 10

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Silový kabel < 1 kV, flexibilní uložení
  • Kód: 2038964
  • Výrobce: Helukabel
  • Označení typu: JB-750 5G10
  • Značka: Helukabel
  • Objednací číslo: 11131
  • Produktová řada: JB-750
  • EAN:
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 20 a více m
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1M
356,36
431,20 vč. DPH
+ -
M
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / M

Minimální odběrové množství:  1,0 M

Balení:   100,0 M

Kabel JB-750 5G 10
Skladem 20 a více m

Popis produktu

JB-750 s barevným značením žil, flexibilní, 750 V, PVC


Tyto kabely jsou vhodné pro flexibilní použití při středním mechanickém namáhání při volném pohybu bez namáhání v tahu a bez vynuceného vedení pohybu. Použití v suchých, vlhkých a mokrých prostorách, avšak ne ve venkovním prostředí, jako měřící a ovládací kabely u obráběcích strojů, přepravních pásů, výrobních linek, při konstrukci velkých zařízení, v klimatizační technice, v hutích a ocelárnách. Ochranná zeleno-žlutá žíla je umístěna bezprostředně pod vnějším pláštěm. Kabely typu JB jsou vhodné pro použití ve všech elektrických zařízeních v suchém nebo vlhkém prostředí.

Parametry

Výrobce Helukabel
Značka Helukabel
Produktová řada JB-750
Třída lanění jádra Třída 5 = jemně laněné
Počet žil 5
Zobrazit všechny parametry