Kabel F-CY-OZ (LiY-CY) 4x 0,5

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Silový kabel < 1 kV, flexibilní uložení
  • Kód: 7420184
  • Výrobce: Helukabel
  • Označení typu: F-CY-OZ (LiY-CY) 4x0,5
  • Značka: Helukabel
  • Objednací číslo: 16534
  • Produktová řada: F-CY-JZ(OZ)
  • EAN:
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1M
33,61
40,67 vč. DPH
+ -
M
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / M

Minimální odběrové množství:  1,0 M

Balení:   100,0 M

Kabel F-CY-OZ (LiY-CY) 4x 0,5
Na objednávku

Popis produktu

F-CY-OZ (LiY-CY) přednostní typ pro EMC, flexibilní, měděné stínění


Tyto stíněné kabely slouží pro flexibilní použití při volném pohybu bez namáhání v tahu a bez vynuceného vedení pohybu. Použití v suchých, vlhkých a mokrých prostorách, avšak nejsou vhodné pro venkovní prostředí. Používají se jako datové kabely v regulační technice, u obráběcích strojů, ve strojírenství, u počítačů a jako signálové kabely v elektronice. Stabilizující separátor mezi duší a opletením podstatně snižuje vnější průměr a umožňuje menší poloměr ohybu, nižší hmotnost atd. Husté stínění zajišťuje nerušený přenos všech signálů a impulzů. Ideální ovládací kabel odolný rušení pro výše uvedené aplikace. Rozšířená odolnost olejům.

Parametry

Výrobce Helukabel
Značka Helukabel
Produktová řada F-CY-JZ(OZ)
Jmenovitý průřez vodiče 0,5 mm2
Třída lanění jádra Třída 5 = jemně laněné
Zobrazit všechny parametry