Kabel F-CY-JZ 3x 0,75

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Silový kabel < 1 kV, flexibilní uložení
  • Kód: 7114081
  • Výrobce: Helukabel
  • Označení typu: F-CY-JZ 3G0,75
  • Značka: Helukabel
  • Objednací číslo: 16345
  • Produktová řada: F-CY-JZ(OZ)
  • EAN:
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1M
32,75
39,63 vč. DPH
+ -
M
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / M

Minimální odběrové množství:  1,0 M

Balení:   100,0 M

Kabel F-CY-JZ 3x 0,75
Na objednávku

Popis produktu

F-CY-JZ přednostní typ pro EMC, flexibilní, měděné stínění, šedý


Pro použití jako datový kabel v ovládacích obvodech, u obráběcích strojů a ve strojírenství. Rovněž je vhodný jako signálový kabel v počítačových systémech a elektronice. Obvyklý vnitřní plášť byl u těchto kabelů nahrazen stabilizujícím fóliovým separátorem, čímž se dosáhlo významného zmenšení celkového průměru kabelů a tím i snížení poloměru ohybu, celkové váhy atd. Vysoké procentuální pokrytí měděného stínění nabízí nerušený přenos signálů apod. Ideální ovládací kabel odolný rušení pro výše uvedená použití. Rozšířená odolnost olejům.

Parametry

Výrobce Helukabel
Značka Helukabel
Produktová řada F-CY-JZ(OZ)
Jmenovitý průřez vodiče 0,75 mm2
Třída lanění jádra Třída 5 = jemně laněné
Zobrazit všechny parametry