Kabel CMFM 3X0,75 (stíněný flexibilní)

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Silový kabel < 1 kV, flexibilní uložení
  • Kód: 1486542
  • Výrobce: Kabely a vodiče
  • Označení typu: CMFM 3X0,75
  • Značka: Kabely a vodiče
  • Objednací číslo: CMFM 3X0,75
  • Produktová řada: CMFM
  • EAN: 8591043551854
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1M
77,87
94,22 vč. DPH
+ -
M
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / M

Minimální odběrové množství:  1,0 M

Balení:   1,0 M

Kabel CMFM 3X0,75 (stíněný flexibilní)
Na objednávku

Popis produktu

Kabel je určen pro přívody ke strojům a zařízením, pro propojení ve strojích a zařízeních nebo mezi nimi a pro propojení v prostředí s možností potřísnění olejem nebo benzínem. Zlepšená elektromagnetická kompatibilita. Výrobek je odolný proti šíření plamene podle požadavku požárně technických charakteristik daných Vyhláškou MV č. 246/2001 Sb.

Parametry

Výrobce Kabely a vodiče
Značka Kabely a vodiče
Produktová řada CMFM
Jmenovitý průřez vodiče 0,75 mm2
Třída lanění jádra Třída 5 = jemně laněné
Zobrazit všechny parametry

Alternativy produktu