Jistič vedení TCP 30/DC32V

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Pojistková řadová svorka
  • Kód: 1722222
  • Výrobce: Phoenix Contact
  • Označení typu: TCP 30/DC32V
  • Značka: Phoenix Contact
  • Objednací číslo: 0700030
  • Produktová řada: TCP
  • EAN: 4046356079884
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
354,06
428,41 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,01 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   50,0 KS

Jistič vedení TCP 30/DC32V
Na objednávku

Popis produktu

Termický přístrojový jistič, počet pólů: 1, jmenovitý proud: 30 A, jmenovité napětí: 32 V, šířka: 6 mm, typ pojistky: pozvolný, způsob jištění: Automatický jistič, způsob montáže: na základnu, Barva: světle zelená

Parametry

Výrobce Phoenix Contact
Barva Ostatní
Koncová deska požadována NE
Provedení držáku pojistky Zásuvné
Provozní teplota -40...85 °C
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení