Výrobce ABB
Frekvence 50...60
Hz
Jmenovitý proud 16
A
Vypínací charakteristika C
Značka ABB Elsynn
Produktová řada Jističe S 800
Druh napětí AC/DC
Instalační hloubka 82,5
mm
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn podle EN 60898 při 230 V 15
kA
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn podle EN 60898 při 400 V 15
kA
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icu podle IEC 60947-2 při 230 V 25
kA
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icu podle IEC 60947-2 při 400 V 25
kA
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp 8
kV
Jmenovité izolační napětí Ui 500
V
Jmenovité napětí 400
V
Počet pólů (celkem) 3
Počet zabezpečených pólů 3
Třída omezení proudu 3
Montáž pod omítku NE
Souběžný neutrální vodič NE
Kategorie přepětí 4
Stupeň znečištění 3
Možno doplnit přídavná zařízení ANO
Šířka v počtu modulových míst 3
Stupeň krytí (IP) IP20
Okolní provozní teplota -25...60
°C
Připojitelný průřez laněného vodiče 0...70
mm2
Připojitelný průřez plného vodiče 0...50
mm2
Nevýbušné NE