Jistič 3p B 13A 6kA PL6

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Jistič
  • Kód: 1261282
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: PL6-B13/3
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 286588
  • Produktová řada: PL6
  • EAN: 4015082865887
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
589,13
712,85 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,39 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   4,0 KS

Jistič 3p B 13A 6kA PL6
Na objednávku

Popis produktu

Jističe vedení PL6, 3-pólové, Tripping Characteristic: B, Rated current In: 13 A, Rated switching capacity (IEC/EN 60947-2): 6 kA, Spínací přístroje pro bytovou výstavbu a účelové stavby

Parametry

Druh napětí AC
Instalační hloubka 70,5 mm
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn podle EN 60898 při 230 V 6 kA
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn podle EN 60898 při 400 V 6 kA
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icu podle IEC 60947-2 při 230 V 0 kA
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi