Izolované lisovací oko Cu 0,5-1/4 mm (100 ks)

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Krimpovací kabelové oko pro Cu-vodiče
  • Kód: 7721386
  • Výrobce: CIMCO
  • Označení typu: 18 0024
  • Značka: CIMCO
  • Objednací číslo: 180024
  • Produktová řada: Lisovací oka a vidlice Cu
  • EAN: 4021103800249
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 50 a více bal
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1BAL
194,43
235,26 vč. DPH
+ -
BAL
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / BAL

Minimální odběrové množství:  1,0 BAL

Balení:   1,0 BAL

Izolované lisovací oko Cu 0,5-1/4 mm (100 ks)
Skladem 50 a více bal

Popis produktu

Izolované oko Cu 0,5-1/4 mm, červené (100 ks) (Automatický překlad originálního textu: Izolované krimpovací koncovky, prstencový typ Cu, izolované, DIN 46237 od 0, 5 - 6 mm2 Technické údaje - Materiál: Cu-ETP DIN EN 13600 - Povrch: elektrolyticky pocínovaný - Pro spoje odlehčené v tahu - Izolace PA (polyamid, nylon) , bez halogenů - Teplotní odolnost 60 stupňů C až +105 stupňů C - Easy Entry umožňuje jednoduché a rychlé zavedení vodiče 0,5-1 mm2 M4 červený,)

Parametry

Výrobce CIMCO
Barva izolace Žlutá
Izolace Polyamid (PA)
Materiál Měď
Povrchová úprava Pocínované
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Alternativy produktu
Naposledy jste prohlíželi