Izolovaná lisovací dutinka Cu 6/12 mm (100 ks) černá

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Kabelová dutinka
  • Kód: 1575147
  • Výrobce: CIMCO
  • Označení typu: 18 2210
  • Značka: CIMCO
  • Objednací číslo: 182210
  • Produktová řada: Lisovací dutinky Cu
  • EAN: 4021103822104
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 100 a více bal
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1BAL
119,65
144,78 vč. DPH
+ -
BAL
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / BAL

Minimální odběrové množství:  1,0 BAL

Balení:   1,0 BAL

Izolovaná lisovací dutinka Cu 6/12 mm (100 ks) černá
Skladem 100 a více bal

Popis produktu

Izolovaná dutinka Cu 6/12 mm, černá (100 ks) (Automatický překlad originálního textu: Dle DIN 46228, díl 4, barevná řada 2 průřez 6 mm3, délka bez izolace L2 12, celková délka L1 20, D1 3, 5, S1 0, 2, S2 0, 3, D2 6, 3 , barva izolace černá, hmotnost 100 kusů 0, 06)

Parametry

Délka dutinky 12 mm
Výrobce CIMCO
Typ provedení Standardní
Značka CIMCO
Produktová řada Lisovací dutinky Cu
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Alternativy produktu
Naposledy jste prohlíželi