Izolovaná lisovací dutinka Cu 2,5/8 mm (100 ks) modrá

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Kabelová dutinka
  • Kód: 1575143
  • Výrobce: CIMCO
  • Označení typu: 18 2206
  • Značka: CIMCO
  • Objednací číslo: 182206
  • Produktová řada: Lisovací dutinky Cu
  • EAN: 4021103822067
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 200 a více bal
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1BAL
41,88
50,67 vč. DPH
+ -
BAL
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / BAL

Minimální odběrové množství:  1,0 BAL

Balení:   1,0 BAL

Izolovaná lisovací dutinka Cu 2,5/8 mm (100 ks) modrá
Skladem 200 a více bal

Popis produktu

Izolovaná dutinka Cu 2,5/8 mm, modrá (100 ks) (Automatický překlad originálního textu: Dle DIN 46228, část 4, barevná řada 2 Technická data- Materiál: Cu-ETP podle DIN EN 13600- Povrch: Galvanicky pocínovaný- Izolační polypropylen- Teplotní odolnost 35 stupňů C až +105 stupňů C- Pro snadné připojení na jemné lankové měděné vodiče, zabraňuje poškození a spojování Průřez 2, 5 mm3, Délka bez izolace L2 8, Celková délka L1 14, D1 2, 2, S1 0, 15, S2 0, 25, D2 4, 2, Izolace barva modrá, Hmotnost 100 kusů 0, 02)

Parametry

Délka dutinky 8 mm
Výrobce CIMCO
Typ provedení Standardní
Značka CIMCO
Produktová řada Lisovací dutinky Cu
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Alternativy produktu