Izolovaná lisovací dutinka Cu 1,5/8 mm (100 ks) červená

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Kabelová dutinka
  • Kód: 1575141
  • Výrobce: CIMCO
  • Označení typu: 18 2204
  • Značka: CIMCO
  • Objednací číslo: 182204
  • Produktová řada: Lisovací dutinky Cu
  • EAN: 4021103822043
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 100 a více bal
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1BAL
41,88
50,67 vč. DPH
+ -
BAL
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / BAL

Minimální odběrové množství:  1,0 BAL

Balení:   1,0 BAL

Izolovaná lisovací dutinka Cu 1,5/8 mm (100 ks) červená
Skladem 100 a více bal

Popis produktu

Izolovaná dutinka Cu 1,5/8 mm, červená (100 ks) (Automatický překlad originálního textu: Dle DIN 46228, Izolované koncovky, rozměry dle DIN 46228, část 4, barevná řada 2 Technické údaje- Materiál: Cu-ETP dle DIN EN 13600- Povrch: Galvanicky pocínovaný- Izolační polypropylen- Teplotní odolnost 35 stupňů C až +105 stupňů C- Pro snadné připojení na jemné lankové měděné vodiče, zabraňuje poškození a spojování Průřez 1,5 mm3, délka bez izolace L2 8, celková délka L1 14, D1 1, 7, S1 0, 15, S2 0 , 25, D2 3, 5, barva izolace červená, váha 100 ks 0, 01)

Parametry

Délka dutinky 8 mm
Výrobce CIMCO
Typ provedení Standardní
Značka CIMCO
Produktová řada Lisovací dutinky Cu
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Alternativy produktu
Naposledy jste prohlíželi