Ventilátor vestavný trubkový IRIS 150 zpětná klapka, přívodní kabel

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Trubkový ventilátor
  • Kód: 1961511
  • Výrobce: Klimatom
  • Označení typu: 15743
  • Značka: Klimatom
  • Objednací číslo: 15743
  • Produktová řada: IRIS
  • EAN:
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 2 ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
663,99
803,43 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 3,05 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Ventilátor vestavný trubkový IRIS 150 zpětná klapka, přívodní kabel
Skladem 2 ks

Popis produktu

Moderní potrubní ventilátor, vhodný pro všestranné použití do koupelen, WC, kuchyní, malých a středních místností. Všechny části jsou vyrobeny ze sněhobílé hmoty ABS pro snadné čištění. Ventilátor lze montovat v libovolné pozici do trubky ?100 mm (IRIS 100) nebo ?125 mm (IRIS 125). Připojení napájecího kabelu vedením na nebo pod omítkou. Motor ventilátoru je osazen kluznými ložisky a pojistkou proti přetížení.

Parametry

Výrobce Klimatom
Značka Klimatom
Produktová řada IRIS
Materiál pouzdra Plast
Množství vzduchu, bez zátěže 320 m3/h
Zobrazit všechny parametry