HLAVICE ZD4PA22

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Ovládací spínač, joystick
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 739,22
2 104,46 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

HLAVICE ZD4PA22
Na objednávku

Popis produktu

This Harmony XB4 head for joystick controller operates with 2 direction spring-return-to-zero-position mechanism. It has a chromium-plated metal bezel. This head with operating shaft provides an ergonomic interface for controlling your machines. It is easily installed and replaced on compatible joystick controllers and provide a smooth and precise control of your machine in a variety of industrial applications. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP66, making it ideal for operation in harsh environments. It is ideal for applications requiring good resistance to chemical agents and/or double electrical insulation.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Blokace v nulové pozici NE
Délka joysticku 54 mm
Jmenovitý provozní proud Ie u AC-21 10 A
Konfigurovatelný analogový výstupní signál NE
Zobrazit všechny parametry