Hlavice křížová XD5PA24 4směry s návratem k nule 1/0

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Ovládací spínač, joystick
Skladem 20 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 917,05
2 319,63 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Hlavice křížová XD5PA24 4směry s návratem k nule 1/0
Skladem 20 a více ks

Popis produktu

Tento ovladač Harmony XB5, křížový ovládač, pracuje se 4 směrovými návraty do nulové polohy. Má 1 x Z kontakt a plastový čelní kryt. Tento kompletní joystickový ovladač poskytuje ergonomické rozhraní pro ovládání vašich strojů. Snadno se instaluje do otvorů standardního průměru 22 mm a je připojen k ovládacím obvodům pomocí klasických šroubových svorek. Poskytuje hladké a přesné ovládání stroje v různých průmyslových aplikacích. Díky svému protokolu IP66 je odolný proti nárazům, odolnému proti vodě a vibracím, a je proto ideální pro provoz v náročných prostředích. Jedná se o aplikace vyžadující dobrou odolnost proti chemickým činitelům a/nebo dvojí elektrickou izolaci.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Blokace v nulové pozici NE
Délka joysticku 54 mm
Jmenovitý provozní proud Ie u AC-21 10 A
Konfigurovatelný analogový výstupní signál NE
Zobrazit všechny parametry