Kontakt Harting Kolík 09330006127

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Kontakt pro průmyslový konektor
  • Kód: 1863704
  • Výrobce: Harting
  • Označení typu: 09 33 000 6127
  • Značka: Harting
  • Objednací číslo: 09330006127
  • Produktová řada: Han-E
  • EAN:
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 50 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
20,78
25,14 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   100,0 KS

Kontakt Harting Kolík 09330006127
Skladem 50 a více ks

Popis produktu

Crimp contact, Operating current: =<16 A, Male, Copper alloy, Silver plated, Conductor cross-section: 0.14 ... 0.37 mm2, AWG 26 ... AWG 22

Parametry

Výrobce Harting
Délka odizolování 7,5 mm
Materiál kontaktu Ostatní slitiny mědi
Materiál povrchu kontaktu Stříbrná
Max. jmenovitý proud jednoho kontaktu 16 A
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení