GJL1313003R0104

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Výkonový stykač pro AC-spínaní
  • Kód: 1473241
  • Výrobce: ABB
  • Označení typu: BC7-30-10-F 110VDC
  • Značka: ABB Elsynn
  • Objednací číslo: GJL1313003R0104
  • Produktová řada: Ministykače B, K
  • EAN: 4013614191022
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
986,21
1 193,31 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,17 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

GJL1313003R0104
Na objednávku

Popis produktu

3-pólový ministykač (3 ZAP) 11,5 A (380 / 400 V) 55 °C AC-3, 5,5 kW 20 A (380 / 440 V) 40 °C AC-1 Pomocný kontakt: 1 ZAP Fast-on Uc = 110-125 V DC

Parametry

Značka ABB Elsynn
Produktová řada Ministykače B, K
Druh napětí pro spuštění DC
Jmenovité ovládací napájecí napětí Us při DC 110...125 V
Výrobce ABB
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení