GJL1311201R0002

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Výkonový stykač pro AC-spínaní
  • Kód: 1473132
  • Výrobce: ABB
  • Označení typu: B7-40-00 42V40-450HZ
  • Značka: ABB Elsynn
  • Objednací číslo: GJL1311201R0002
  • Produktová řada: Ministykače B, K
  • EAN: 4013614190827
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
851,19
1 029,94 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,18 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

GJL1311201R0002
Na objednávku

Popis produktu

4-pólový ministykač (4 ZAP) 11,5 A (380 / 400 V) 55 °C AC-3, 5,5 kW 20 A (380 / 440 V) 40 °C AC-1 Bez pomocných kontaktů Šroub Uc = 42 V AC

Parametry

Značka ABB Elsynn
Produktová řada Ministykače B, K
Druh napětí pro spuštění AC
Jmenovité ovládací napájecí napětí Us při AC 50 Hz 42...42 V
Jmenovité ovládací napájecí napětí Us při AC 60 Hz 42...42 V
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení