GJL1213201R0001

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Výkonový stykač pro AC-spínaní
  • Kód: 1473037
  • Výrobce: ABB
  • Označení typu: BC6-40-00 24VDC
  • Značka: ABB Elsynn
  • Objednací číslo: GJL1213201R0001
  • Produktová řada: Ministykače B, K
  • EAN: 4013614053450
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
806,90
976,35 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,18 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

GJL1213201R0001
Na objednávku

Popis produktu

4-pólový ministykač (4 ZAP) 8,5 A (380 / 400 V) 55 °C AC-3, 4 kW 20 A (380 / 440 V) 40 °C AC-1 Bez pomocných kontaktů Šroub Uc = 24 V DC

Parametry

Značka ABB Elsynn
Produktová řada Ministykače B, K
Druh napětí pro spuštění DC
Jmenovité ovládací napájecí napětí Us při DC 24...24 V
Výrobce ABB
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení