GJL1211909R0011

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Stykačová kombinace
  • Kód: 1472941
  • Výrobce: ABB
  • Označení typu: VB6-30-01-P 24V40-450HZ
  • Značka: ABB Elsynn
  • Objednací číslo: GJL1211909R0011
  • Produktová řada: Ministykače B, K
  • EAN: 4013614052576
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 590,59
1 924,61 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,35 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

GJL1211909R0011
Na objednávku

Popis produktu

3-pólový reverzační ministykač (3 ZAP) 8,5 A AC-3 (Un=400 V) AC-3 4 kW 12 A (380 / 440 V) 40 °C AC-1 Pomocný kontakt: 1 VYP Páj. piny Reverzační Uc = 24 V AC

Parametry

Výrobce ABB
Funkce Reverzační stykač
Značka ABB Elsynn
Produktová řada Ministykače B, K
Jmenovité ovládací napájecí napětí Us při AC 50 Hz 24...24 V
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení