GJL1211009R8015

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Výkonový stykač pro AC-spínaní
  • Kód: 1472905
  • Výrobce: ABB
  • Označení typu: B6-30-01-P 380-415V40-450HZ
  • Značka: ABB Elsynn
  • Objednací číslo: GJL1211009R8015
  • Produktová řada: Ministykače B, K
  • EAN: 4013614155383
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
775,25
938,05 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,17 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

GJL1211009R8015
Na objednávku

Popis produktu

3-pólový ministykač (3 ZAP) 8,5 A (380 / 400 V) 55 °C AC-3, 4 kW 12 A (380 / 440 V) 40 °C AC-1 Pomocný kontakt: 1 VYP Páj. piny Uc = 380-415 V AC

Parametry

Značka ABB Elsynn
Produktová řada Ministykače B, K
Druh napětí pro spuštění AC
Jmenovité ovládací napájecí napětí Us při AC 50 Hz 380...415 V
Jmenovité ovládací napájecí napětí Us při AC 60 Hz 380...415 V
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení