FRBmM-B6/1N/03-A

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Kombinovaný proudový chránič
  • Kód: 1343657
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: FRBmM-B6/1N/03-A
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 170607
  • Produktová řada: FRB
  • EAN: 4015081671946
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
3 618,72
4 378,65 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,21 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

FRBmM-B6/1N/03-A
Na objednávku

Popis produktu

Chránič s nadproud. ochranou FRB, typ A, char B, 1+N-pólový, In=6A, Idn=0,3A, Ir=250A, Icn=10kA

Parametry

Výrobce EATON
Jmenovitý chybový (reziduální) proud 0,3 A
Jmenovitý proud 6 A
Typ svodového proudu A
Značka EATON
Zobrazit všechny parametry

Doporučené příslušenství