Elektroměr 3 fázový DTS 353-C 80A 3F LCD 4,5M fakturační MID

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Elektroměr
  • Kód: 1431547
  • Výrobce: ELEMAN
  • Označení typu: 8831
  • Značka: ELEMAN
  • Objednací číslo: 1008831
  • Produktová řada: Elektroměry DTS/EDIN
  • EAN: 8592847001927
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 4 kusy
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
2 529,10
3 060,21 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 1,10 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Elektroměr 3 fázový DTS 353-C 80A 3F LCD 4,5M fakturační MID
Skladem 4 kusy

Popis produktu

Podružný 3-fázový 1-tarifní digitální elektroměr pro přímé fakturační měření DTS 353C 80A MID, 4,5mod. (certifikace MID).\n

Třífázový elektroměr s LCD displejem pro střídavé napětí 3x230 V / 400 V, 50Hz, slouží k měření činné elektrické energie v přímém zapojení do obvodu. Je určen na podružná fakturační měření spotřeby samostatných spotřebičů nebo spotřebičů ve skupinách (MID certifikace - dle 2014/32/EU). Jedná se o přesný elektroměr, který měří již od minimálních hodnot protékajícího proudu (0,25 A) až po 80 A, velký podsvícený LCD display zobrazuje hodnoty na číselníku od 000000,01 až 999999,99 [kWh] a to bez přivedeného napájení po dobu až 10ti let (záleží na okolním prostředí), zobrazené naměřené hodnoty nelze vymazat. Indikační LED blikají při odběru konkrétní fáze. Elektroměr má impulzní výstup (800imp. / 1kWh ==> 1x bliknutí = 0,00125 kWh) na svorkách (20) S0+ a (21) S0-. To umožňuje připojení externího zařízení, které počítá impulzy (S0 dle normy DIN 43864) generované elektroměrem. Ke správné funkci elektroměru se nevyžaduje zapojení tohoto doplňkového zařízení. Montuje se na nosnou lištu 35 mm (DIN lištu), vestavná šířka jen 76 mm (4,5 mod.) -> šetří prostor v rozváděči. Šroubové svorky pro pohodlné připojení vodičů až do průřezu 35 mm2, svorky pro nulový vodič "N" jsou vzájemně (galvanicky) propojené a není nutné rozdělovat "N" vodič. Utahovací moment šroubů : svorka č. 1-8 = 2,0 - 3,0 Nm, svorka č. 20-21 = 1,0 - 1,2 Nm. Vlastní spotřeba je cca 2W/10VA.

\n

--- Informace o S0 výstupu --- S0 je rozhraní definované normou DIN 43864 a každý elektroměr by jím měl být vybaven. Stejně tak lze S0 výstup získat z plynoměru, z vodoměru, z měřiče tepla a dalších zařízení. Potřebujete znát množství energie, které elektroměr změřil? Díky S0 rozhraní můžete snadno, přesně a velmi levně získat informace o odběru energie. Napětí ... 12 až 27 V DC Proud... 27 mA Šířka impulzu ... 90 ms Limitní hodnoty: max. 60 V DC max. 50 mA

\n

Co je MID certifikace? Je elektroměr "cejchovaný"? Proč není součástí kalibrační protokol? Odpověď naleznete zde na tomto odkazu.

\n

Parametry

Výrobce ELEMAN
Frekvence 50...60 Hz
Jmenovitý proud (In) 5 A
Značka ELEMAN
Produktová řada Elektroměry DTS/EDIN
Zobrazit všechny parametry