Elektroměr 1 fázový 230V DDS-1Y-18M 1 mod.mech.

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Elektroměr
  • Kód: 1036921
  • Výrobce: ELEMAN
  • Označení typu: 882
  • Značka: ELEMAN
  • Objednací číslo: 1000882
  • Produktová řada: Elektroměry
  • EAN: 8592847000128
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 10 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
697,00
843,37 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,60 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Elektroměr 1 fázový 230V DDS-1Y-18M 1 mod.mech.
Skladem 10 a více ks

Popis produktu

Podružný 1-fázový 1-tarifní mechanický elektroměr pro přímé informativní měření DDS-1Y-18M 45A, 1mod.\nJednofázový elektroměr s mechanickým displejem pro střídavé napětí 1x 230V, 50Hz, slouží k měření činné elektrické energie v přímém zapojení do obvodu. Je určen na podružné měření spotřeby samostatných spotřebičů nebo spotřebičů ve skupinách. Jedná se o přesný elektroměr, který měří již od minimálních hodnot protékajícího proudu (0,25 A) až po 45 A, mechanický displej zobrazuje hodnoty na číselníku od 00000,1 až 99999,9 [kWh]. Zobrazené naměřené hodnoty nelze vymazat. Indikační LED bliká při odběru fáze. Elektroměr má impulzní výstup (1000imp. / 1kWh ==> 1x bliknutí = 0,001 kWh) na svorkách (20) S0+ a (21) S0-. To umožňuje připojení externího zařízení, které počítá impulzy (S0 dle normy DIN 43864) generované elektroměrem. Ke správné funkci elektroměru se nevyžaduje zapojení tohoto doplňkového zařízení. Montuje se na nosnou lištu 35 mm (DIN lištu), vestavná šířka jen 18 mm (1 mod.) -> šetří prostor v rozváděči. Šroubové svorky pro pohodlné připojení vodičů až do průřezu 10 mm2, svorky pro nulový vodič „N“ jsou vzájemně (galvanicky) propojené a není nutné rozdělovat „N“ vodič.

Parametry

Výrobce ELEMAN
Frekvence 50...60 Hz
Jmenovitý proud (In) 5 A
Značka ELEMAN
Produktová řada Elektroměry
Zobrazit všechny parametry

Alternativy produktu