EJ 10(60)A elektroměr 1-F 230V, 1-tar., na kříž, repas

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Elektroměr
  • Kód: 1206436
  • Výrobce: ELEMAN
  • Označení typu: 894
  • Značka: ELEMAN
  • Objednací číslo: 1000894
  • Produktová řada: Elektroměry
  • EAN: 8592847001682
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
351,60
425,44 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,60 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

EJ 10(60)A elektroměr 1-F 230V, 1-tar., na kříž, repas
Na objednávku

Popis produktu

Elektroměr EJ 10(60)A, 1-fázový, 1-tarifní, mechanický číselník, montáž na kříž, REPASOVANÝ.\nK měření činné energie v obytných, obchodních prostorách a lehkém průmyslu je zapotřebí měřících přístrojů. Elektroměry lze rozdělit dle různých vlastností: přímé/nepřímé, 1-tarifní/2-tarifní, 1-fázové/3-fázové,... Instalují se na nosnou lištu 35 mm nebo na elektroměrový kříž. Standardem je optický výstup S0, který umožňuje centralizovaný dohled odebírané energie.\nRepasované elektroměry:\nRepasované elektroměry jsou určeny pro podružné (informativní) měření. Všechny repasované elektroměry jsou odborně přezkoušeny a seřízeny tak, aby vyhovovaly pro použití v podružných měřeních.\nCejchované elektroměry:\nCejchované elektroměry jsou úředně ověřeny. Jsou určeny pro fakturační měření.

Parametry

Výrobce ELEMAN
Frekvence 50...50 Hz
Jmenovitý proud (In) 10 A
Značka ELEMAN
Produktová řada Elektroměry
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení