Výrobce EATON
Analogový výstup 0 mA ... 20 mA NE
Analogový výstup 0 V ... 10 V NE
Analogový výstup -10 V ... +10 V NE
Analogový výstup 4 mA ... 20 mA NE
Doba reakce 1
ms
Dosah ochranného pole 0
m
Jmenovitý spínací vzdálenost 800
mm
Materiál optické plochy Plast
Materiál pouzdra Plast
Max. spínací interval 800
mm
Max. výstupní proud 100
mA
Min. vzdálenost reflektoru 0
mm
Ochrana proti výbuchu, kategorie pro plyn Bez
Ochrana proti výbuchu, kategorie pro prach Bez
Proces nastavení Ostatní
S blokací opakovaného startu NE
S jinými analogovými výstupy NE
S reflektorem NE
Spínací frekvence 500
Hz
Spínací funkce Spínání na světlo/tmu
Teplota okolí 25...55
°C
Typ spínací funkce Ostatní
Typ spínacího výstupu PNP
Vlnová délka senzoru 660
nm
Výška senzoru 32
mm
Značka EATON
Produktová řada E71 NanoView
Délka senzoru 20
mm
Druh napětí DC
Hlášení před výpadkem NE
Jmenovité ovládací napájecí napětí Us při AC 50 Hz 0...0
V
Jmenovité ovládací napájecí napětí Us při AC 60 Hz 0...0
V
Jmenovité ovládací napájecí napětí Us při DC 10...30
V
Konstrukční typ pouzdra Kvádr
Max. výstupní proud na chráněném výstupu 0
mA
Ochranná třída laseru Bez
Počet kontaktových výstupů pod napětím se signalizační funkcí 0
Počet polovodičových výstupů se signální funkcí 1
Počet zabezpečených kontaktových výstupů pod napětím 0
Počet zabezpečených polovodičových výstupů 0
Průměr senzoru 0
mm
Reakční doba 1
ms
S časovou funkcí NE
S funkcí sledování přístrojů zapojených v sérii NE
S komunikačním rozhraním analogovým NE
S komunikačním rozhraním AS-Interface NE
S komunikačním rozhraním CANOpen NE
S komunikačním rozhraním DeviceNet NE
S komunikačním rozhraním Ethernet NE
S komunikačním rozhraním INTERBUS NE
S komunikačním rozhraním PROFIBUS NE
S komunikačním rozhraním RS 232 NE
S komunikačním rozhraním RS 422 NE
S komunikačním rozhraním RS 485 NE
S komunikačním rozhraním SSD NE
S komunikačním rozhraním SSI NE
Spínací napětí OSSD ve stavu "high" 30
V
Stupeň krytí (IP) IP66
Stupeň krytí (NEMA) Ostatní
Světelný bod 0
mm2
Šířka snímače 12
mm
Typ světla Červené světlo nepolarizované
Vhodné pro bezpečnostní funkce NE
Způsob elektrického připojení Kabel