Svorkovnice přístrojová lámací 16mm2 mosaz bílá Eleman

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Jednopólová a vícepólová svorkovnice
  • Kód: 1205826
  • Výrobce: ELEMAN
  • Označení typu: 1061
  • Značka: ELEMAN
  • Objednací číslo: 1001061
  • Produktová řada: EKL
  • EAN: 9120045510157
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
77,21
93,42 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   10,0 KS

Svorkovnice přístrojová lámací 16mm2 mosaz bílá Eleman
Na objednávku

Popis produktu

Svorkovnice přístrojová E-KL 3 - 12 pólová, průřez vodiče 4-16mm2, barva bílá, mosazná, hranatá, napětí 400V, jmenovitý proud 76A.\nTento typ instalačních/přístrojových šroubových svorkovnic s hranatým pouzdrem se vyznačuje pevnějším plastovým pouzdrem a krácení na požadovaný počet pólů je možné nožem nebo jiným nástrojem. Jsou vhodné pro vodiče s pevným jádrem a nebo i laněné vodiče s dutinkou. Pod jedním šroubem lze upevnit jeden vodič. Vyrábí se ve 4 velikostech plastových (polypropylenových) pouzder s mosaznou svorkou. Max. zatížitelnost se liší dle typu od 24 A až po 76 A. Jmenovité napětí až 450 V. Vodiče se do svorek po odizolování připevňují pomocí šroubového spojení. Šroub dosedá přímo na vodič, proto je nutné jemně slaněné vodiče opatřit dutinkou. Dutinka ale zvětší průřez vodiče a proto je nutné připojovat slaněné vodiče o řád menší než uvedené průřezy. U pevných vodičů toto není nutné. Barevné provedení je bílé nebo černé.

Parametry

Výrobce ELEMAN
Barva Bílá
Jmenovitý proud In 76 A
Nevýbušné provedení "Ex e" NE
Provozní teplota 0...85 °C
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení