Držák žlabu MERKUR M1+M2 DZM 3/100 galvanický zinek Arkys

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Stropní držák pro nosný kabelový systém
  • Kód: 7119912
  • Výrobce: ARKYS
  • Označení typu: DZM 3/100 "GZ"
  • Značka: ARKYS
  • Objednací číslo: ARK-214030
  • Produktová řada: Merkur
  • EAN: 8592648140306
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 500 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
78,10
94,50 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   100,0 KS

Držák žlabu MERKUR M1+M2 DZM 3/100 galvanický zinek Arkys
Skladem 500 a více ks

Popis produktu

Držák DZM 3/100 se používá pro zavěšení kabelových žlabů šířky 100 mm na závitové tyče M8. Lze jej využít i jako nosný prvek pro instalaci různých typů svítidel. Maximální doporučené zatížení držáku je 50 kg. Tento typ držáku nelze použít v kombinaci s víkem žlabu. V případě požadavku instalace s víkem je nutné použít podpěru PZM, nebo držáky DZM 6.

Parametry

Výrobce ARKYS
Délka 105 mm
Materiál Ocel
Povrchová úprava Galvanicky/elektrolyticky zinkované
Výška 61 mm
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství