Výrobce LEDVANCE
Barva pouzdra Bílá
Povrchová úprava Bez ošetření
Vhodné pro povrchovou montáž ANO
Vhodné pro stropní montáž ANO
Značka LEDVANCE
Produktová řada Downlight
Nastavitelnost Nenastavitelné
Vhodné pro podstavcovou / podlahovou montáž NE
Vhodné pro svorkovou montáž NE
Výkon systému 12
W
Vhodné pro montáž na traverzu NE
Druh napětí AC
Jmenovité napětí 220...240
V
Leštěný povrch NE
S hlásičem pohybu NE
S řídicím zařízením ANO
Se světelným senzorem NE
Se světelným zdrojem ANO
Světelný zdroj LED nevýměnná
Typ předřadníku LED-provozní zařízení proudově řízené
Vhodné pro montáž na přípojnice NE
Vhodné pro montáž na stěnu NE
Vhodné pro nízkonapěťový kabelový systém NE
Vhodné pro počet světelných zdrojů 0
Vhodné pro zapuštěnou montáž ANO
Vhodné pro závěsnou montáž NE
Vyměnitelné ovládací zařízení ANO
Jmenovitý proud 71,7...71,7
mA
Stmívání 0-10 V NE
Stmívání 1-10 V NE
Stmívání DALI-2 NE
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
Bez funkce stmívání ANO
Reflektor Bez
Difuser Difuzní čočka/optika/panel
Rozdělení světla Symetrické
Směr světelného toku Přímý
Jmenovitá životnost L70/B50 at 25 °C 30000
h
Řízení konstantního světelného toku NE
Stupeň krytí (IP) IP20
Rázová pevnost IK03
Třída ochrany II
Jmenovitá teplota okolí podle IEC 62722-2-1 -20...50
°C
Max. výkon systému 12
W
Barva světla Bílá
Teplota barvy 4000...4000
K
Index podání barev 80-89 (třída 1B)
Světelný tok 1020...1020
lm
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 1020
lm
Výkonový koeficient 0,5
Nastavitelná teplota barev Ne
Nastavitelný světelný tok Ne
Nastavitelný úhel vyzařování Ne
Šířka 169
mm
Výška / hloubka 50
mm
Vnější průměr 169
mm
Vestavná výška / hloubka 50
mm
Instalační průměr 155...155
mm
Typ kabeláže Ukončení
Počet pólů 2
Způsob připojení Bezšroubová svorka
Max. počet svítidel na jistič B16 48
Max. počet svítidel na jistič C16 61
Nouzový napájecí zdroj integrovaný NE
Účinnost svítidla 85
lm/W
Fotobiologická bezpečnost dle EN 62471 RG0
Vhodné pro pracoviště podle EN 12464-1 NE
Vestavba do izolovaných stropů, požární ochrana "F se střechou" NE
Podpora IFTTT k dispozici ANO
Kompatibilní s Apple HomeKit NE
Kompatibilní se Google Assistant NE
Kompatibilní s Amazon Alexa NE