Distribuční blok DTB distrib.blok DTB 2x120/2x120 zelenožlutý

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Jednopólová a vícepólová svorkovnice
  • Kód: 1941950
  • Výrobce: Elektro, výrobní
  • Označení typu: UB2120.24
  • Značka:
  • Objednací číslo: UB2120.24
  • Produktová řada:
  • EAN:
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena na dotaz
Luboš Vyčítal
Odborný prodejce
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Distribuční blok DTB distrib.blok DTB 2x120/2x120 zelenožlutý
Na objednávku

Popis produktu

Distribuční bloky DTB nejčastější použití v části elektroinstalace: v elektrických rozvaděčích, řídicích a měřicích automatikách a také ve stavebních instalacích. Umožňují současné připojení a rozvětvení hliníkových a měděných vodičů s různými průřezy. Jsou nabízeny v provedeních pro všechny typy Al a Cu vodiče od 1,5 do 120 mm2. Bloky lze připevnit na TH lištu, některé typy i na podložku. Utažení šroubů se provádí inbusovým klíčem. Provozní teplota: -25 ÷ +100 °C. Krytí u všech typových provedení je IP 20.

Parametry

Výrobce Elektro, výrobní
Barva Zelená/žlutá
Jmenovitý proud In 400 A
Koncová deska požadována NE
Nevýbušné provedení "Ex e" NE
Zobrazit všechny parametry