Distribuční blok DTB 120/15x16+4x35 šedý

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Jednopólová a vícepólová svorkovnice
  • Kód: 1596710
  • Výrobce: ELEKTRO Bečov
  • Označení typu: DTB 120/15x16+4x35 šedý
  • Značka: ELEKTRO Bečov
  • Objednací číslo: UB120BK21
  • Produktová řada: DTB
  • EAN: 8595155007940
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 395,46
1 688,51 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Distribuční blok DTB 120/15x16+4x35 šedý
Na objednávku

Popis produktu

Distribuční bloky DTB nejčastější použití v části elektroinstalace: v elektrických rozvaděčích, řídicích a měřicích automatikách a také ve stavebních instalacích. Umožňují současné připojení a rozvětvení hliníkových a měděných vodičů s různými průřezy. Jsou nabízeny v provedeních pro všechny typy Al a Cu vodiče od 1,5 do 120 mm2. Bloky lze připevnit na TH lištu, některé typy i na podložku. Utažení šroubů se provádí inbusovým klíčem. Provozní teplota: -25 ÷ +100 °C. Krytí u všech typových provedení je IP 20.

Parametry

Výrobce ELEKTRO Bečov
Barva Šedá
Jmenovitý proud In 400 A
Koncová deska požadována NE
Nevýbušné provedení "Ex e" NE
Zobrazit všechny parametry