Výrobce ABB
Značka ABB Elsynn
Produktová řada ENTRELEC časová relé
Způsob elektrického připojení Připojení tahem pružiny
Kompletní přístroj s paticí NE
Vhodné pro montáž na DIN lištu ANO
Čelní montáž NE
Připojitelné na stykač NE
Funkce se zpožděnou odezvou ANO
Funkce se zpožděným odpadem ANO
Funkce letmého zapínacího kontaktu ANO
Funkce letmého vypínacího kontaktu ANO
Funkce hvězda / trojúhelník ANO
Funkce formování impulzu ANO
Funkce blikání, začínající pauzou, pevný čas ANO
Funkce blikání, začínající pulzem, pevný čas ANO
Časová funkce, spouštění pauzou, variabilní NE
Časová funkce, spouštění impulzem, variabilní NE
Časový rozsah 0,05...1080000
s
Možnost dálkového ovládání ANO
Vhodné pouze pro dálkové ovládání NE
Jmenovité ovládací napájecí napětí Us při AC 50 Hz 24...240
V
Jmenovité ovládací napájecí napětí Us při AC 60 Hz 24...240
V
Jmenovité ovládací napájecí napětí Us při DC 24...240
V
Druh napětí pro spuštění AC/DC
Počet výstupů, nezpožděné, rozpínací kontakt 0
Počet výstupů, nezpožděné, spínací kontakt 0
Počet výstupů, nezpožděné, přepínací kontakt 0
Počet výstupů, zpožděné, rozpínací kontakt 0
Počet výstupů, zpožděné, spínací kontakt 0
Počet výstupů, zpožděné, přepínací kontakt 2
Výstupy, reverzibilní zpožděné / nezpožděné ANO
S polovodičovým výstupem NE
Jmenovitý proud 4
A
Šířka 22,5
mm
Výška 85,6
mm
Hloubka 103,7
mm