Výrobce ABB
Značka ABB Elsynn
Produktová řada ENTRELEC časová relé
Způsob elektrického připojení Připojení tahem pružiny
Kompletní přístroj s paticí NE
Vhodné pro montáž na DIN lištu ANO
Čelní montáž NE
Připojitelné na stykač NE
Funkce se zpožděnou odezvou NE
Funkce se zpožděným odpadem ANO
Funkce letmého zapínacího kontaktu NE
Funkce letmého vypínacího kontaktu NE
Funkce hvězda / trojúhelník NE
Funkce formování impulzu NE
Funkce blikání, začínající pauzou, pevný čas NE
Funkce blikání, začínající pulzem, pevný čas NE
Časová funkce, spouštění pauzou, variabilní NE
Časová funkce, spouštění impulzem, variabilní NE
Časový rozsah 0,05...1080000
s
Možnost dálkového ovládání NE
Vhodné pouze pro dálkové ovládání NE
Jmenovité ovládací napájecí napětí Us při AC 50 Hz 24...240
V
Jmenovité ovládací napájecí napětí Us při AC 60 Hz 24...240
V
Jmenovité ovládací napájecí napětí Us při DC 24...48
V
Druh napětí pro spuštění AC/DC
Počet výstupů, nezpožděné, rozpínací kontakt 0
Počet výstupů, nezpožděné, spínací kontakt 0
Počet výstupů, nezpožděné, přepínací kontakt 0
Počet výstupů, zpožděné, rozpínací kontakt 0
Počet výstupů, zpožděné, spínací kontakt 0
Počet výstupů, zpožděné, přepínací kontakt 2
Výstupy, reverzibilní zpožděné / nezpožděné NE
S polovodičovým výstupem NE
Jmenovitý proud 4
A
Šířka 22,5
mm
Výška 85,6
mm
Hloubka 103,7
mm