Chránič Ir=250A, typ AC, 2-pól, Idn=0.30A, In=40A

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Proudový chránič
  • Kód: 1342660
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: PF7-40/2/03
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 165814
  • Produktová řada: PF7
  • EAN: 4015081623341
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
2 676,88
3 239,02 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,24 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Chránič Ir=250A, typ AC, 2-pól, Idn=0.30A, In=40A
Na objednávku

Popis produktu

Wyłącznik różnicowoprądowy, 2-biegunowe, Wyłącznik różnicowo-prądowy do zastosowań w budynkach mieszkalnych i zastosowań komercyjnych, Prąd znamionowy In 40 A, Znamionowa odporność na zwarcia Icn 10 kA, Znamionowy prąd różnicowy I?N 0,3 A, Oznaczenia typów AC, PF7, wrażliwy na prąd przemienny, warunkowo odporny na przepięcia 250 A

Parametry

Výrobce EATON
Jmenovitý chybový (reziduální) proud 0,3 A
Jmenovitý proud 40 A
Značka EATON
Produktová řada PF7
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi