BW 40.18 311210 Paladin

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Počítadlo provozních hodin
  • Kód: 3039942
  • Výrobce: ELEMAN
  • Označení typu: 8160
  • Značka: ELEMAN
  • Objednací číslo: 1008160
  • Produktová řada: Paladin
  • EAN: 4022709000439
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
951,37
1 151,16 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 1,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

BW 40.18 311210 Paladin
Na objednávku

Popis produktu

Počítadlo provozních hodin PALADIN BW 40.18 - napětí 24V, 50Hz, velikost číslic 4,4mm, kapacita hodin 99999, montáž na panel, bez rámečku, krytí IP50, barva černá.\nNeodmyslitelným pomocníkem k hlídání pravidelných revizí a kontrol zejména průmyslových zařízení jsou počítadla provozních hodin PALADIN a ORBIS. Bezpečně načítají čas provozu zařízení a tím zajišťují delší životnost všech mechanických prvků. Instalují se přímo do panelu nebo na nosnou lištu 35 mm. Počítadla nelze vynulovat. Standardně jsou pro napětí: 230 V AC, 24 V AC a 12-48 V DC. Na vyžádání jsou dostupné i atypické varianty.

Parametry

Výrobce ELEMAN
Funkce reset Bez
Provedení Analogový
Typ pohonu Síťový synchronní
Ukazatel chodu ANO
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení