Blok rozvodek PTFIX 6/18X2,5-NS35 BU

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Průchozí řadová svorka
  • Kód: 1411996
  • Výrobce: Phoenix Contact
  • Označení typu: PTFIX 6/18X2,5-NS35 BU
  • Značka: Phoenix Contact
  • Objednací číslo: 3273112
  • Produktová řada: PTFIX
  • EAN: 4055626391144
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 20 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
356,47
431,33 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   8,0 KS

Blok rozvodek PTFIX 6/18X2,5-NS35 BU
Skladem 20 a více ks

Popis produktu

Blok rozvodek, Blok s kolmým směřováním a integrovaným napájením, bloky lze navzájem přemostit prostřednictvím průchodek vodičů, vhodné zástrčné můstky viz příslušenství, jmenovité napětí: 690 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Svorky Push-in, Svorky Push-in, počet přípojek: 19, průřez: 0,14 mm? - 4 mm?, AWG: 26 - 12, šířka: 28,6 mm, barva: modrá, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15

Parametry

Výrobce Phoenix Contact
Značka Phoenix Contact
Produktová řada PTFIX
Jmenovité napětí 690 V
Počet svorkových míst na jedné úrovni 2
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství