Blok rozvodek PTFIX 6/18X2,5 GNYE

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Průchozí řadová svorka
  • Kód: 1852910
  • Výrobce: Phoenix Contact
  • Označení typu: 1091670
  • Značka:
  • Objednací číslo: 1091670
  • Produktová řada:
  • EAN: 4055626905532
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
338,66
409,78 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  8,0 KS

Balení:   8,0 KS

Blok rozvodek PTFIX 6/18X2,5 GNYE
Na objednávku

Popis produktu

Blok rozvodek, Svornicová základna s napájením, bloky lze navzájem přemostit prostřednictvím průchodek vodičů, vhodné zástrčné můstky viz příslušenství, jmenovité napětí: 450 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Svorky Push-in, Svorky Push-in, počet přípojek: 19, průřez: 0,14 mm? - 4 mm?, AWG: 26 - 12, šířka: 56,5 mm, výška: 21,7 mm, barva: zeleno/žlutá, způsob montáže: osaditelné na adaptér na nosnou lištu, Přímá montáž s přírubou, Plovoucí

Parametry

Výrobce Phoenix Contact
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče bez dutinky 0,14...2,5 mm2
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče s dutinkou 0,14...2,5 mm2
Připojitelný průřez plného vodiče 0,14...4 mm2
Jmenovité napětí 450 V
Zobrazit všechny parametry

Doporučené příslušenství