Blok rozvodek PTFIX 18X1,5-NS15A BN

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Průchozí řadová svorka
  • Kód: 1411745
  • Výrobce: Phoenix Contact
  • Označení typu: PTFIX 18X1,5-NS15A BN
  • Značka: Phoenix Contact
  • Objednací číslo: 3002972
  • Produktová řada: PTFIX
  • EAN: 4055626433806
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
317,95
384,72 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   20,0 KS

Blok rozvodek PTFIX 18X1,5-NS15A BN
Na objednávku

Popis produktu

Blok rozvodek, interně přemostěný, bloky lze navzájem přemostit prostřednictvím průchodek vodičů, vhodné zástrčné můstky viz příslušenství, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 17,5 A, typ připojení: Svorky Push-in, počet přípojek: 18, průřez: 0,14 mm? - 2,5 mm?, AWG: 26 - 14, šířka: 37,4 mm, barva: hnědá, způsob montáže: NS 15

Parametry

Výrobce Phoenix Contact
Značka Phoenix Contact
Produktová řada PTFIX
Jmenovité napětí 500 V
Počet svorkových míst na jedné úrovni 2
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství